!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING TERMINAL,CLEAR/RED,PK15

RING TERMINAL,CLEAR/RED,PK15

GROTE

RING TERMINAL,CLEAR/RED,PK15 close
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
RING TERMINAL,CLEAR/RED,PK15

RING TERMINAL,CLEAR/RED,PK15

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.80 / PAQUET de 15
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
  • N° article GRO844416
  • N° de modèle du manufacturier 84-4416
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Tension maximale600 V
  • Taille maximale du fil22 AWG
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesRoHS
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Taille de goujonNo. 10
  • Couleur d'isolation Transparent, rouge
  • Température maximale de fonctionnement 257 Degrees F
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Taille du baril Long
  • Température minimale de service -67 Degrees F
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Anneau