!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNEAU, NO 10, 16-14 AWG, PQT.

BORNE ANNEAU, NO 10, 16-14 AWG, PQT.

POWER FIRST

BORNE ANNEAU, NO 10, 16-14 AWG, PQT. close
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
BORNE ANNEAU, NO 10, 16-14 AWG, PQT.

BORNE ANNEAU, NO 10, 16-14 AWG, PQT.

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.93 / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE24C868
  • N° de modèle du manufacturier 24C868
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride
  • Taille de goujonN Degrees 10
  • NormesHomologué UL/cUL E96029, CSA
  • Type de connexionSertissage
  • Longueur hors tout0,780 po
  • Type de borneBride
  • Couleur d'isolation Nu
  • Longueur de languette 0,551 po
  • Matériau de connexion Cuivre étamé
  • Type d'isolation Non isolé
  • Longueur de bande 3/8 po
  • Épaisseur de languette 0,039 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)