!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE ANNEAU,NU,3/8PO,1.330PO,PQ20

COSSE ANNEAU,NU,3/8PO,1.330PO,PQ20

PANDUIT

COSSE ANNEAU,NU,3/8PO,1.330PO,PQ20 close
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
COSSE ANNEAU,NU,3/8PO,1.330PO,PQ20

COSSE ANNEAU,NU,3/8PO,1.330PO,PQ20

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 67,07 $ / PAQUET de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 335,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG39AZ32
  • N° de modèle du manufacturier P6-38R-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • NormesUL486A-486B, CSA C22.2 n Degrees 65
  • Longueur hors tout1,330 po
  • Taille de goujon3/8 po
  • Épaisseur de languette0,05 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Type d'isolation Nu
  • Longueur de bande 1/2 po
  • Longueur de languette 1,02 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)