!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE RETENUE,INT,4MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 110MM,4MM ÉPAIS

RONDELLE DE RETENUE,INT,4MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 110MM,4MM ÉPAIS

APPROVED VENDOR

RONDELLE DE RETENUE,INT,4MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 110MM,4MM ÉPAIS close
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
RONDELLE DE RETENUE,INT,4MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 110MM,4MM ÉPAIS

RONDELLE DE RETENUE,INT,4MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 110MM,4MM ÉPAIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.05 / PAQUET de 5
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
  • N° article EBP38DP15
  • N° de modèle du manufacturier M36050.110.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier non revêtu, épaisseur de 4 mm, paquet de 5. Conforme aux normes DIN472.

Spécifications techniques

  • Système de mesureMétrique
  • Pour largeur de rainure4.15 mm
  • Épaisseur 4 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)