!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE RETENUE,EXTERNE,1,2MM ÉPAIS,MÉT,EXT,STD,ACIER,1,2MM ÉPAIS,ACIER,S/GRADE,100PQ

RONDELLE DE RETENUE,EXTERNE,1,2MM ÉPAIS,MÉT,EXT,STD,ACIER,1,2MM ÉPAIS,ACIER,S/GRADE,100PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE DE RETENUE,EXTERNE,1,2MM ÉPAIS,MÉT,EXT,STD,ACIER,1,2MM ÉPAIS,ACIER,S/GRADE,100PQ close
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
RONDELLE DE RETENUE,EXTERNE,1,2MM ÉPAIS,MÉT,EXT,STD,ACIER,1,2MM ÉPAIS,ACIER,S/GRADE,100PQ

RONDELLE DE RETENUE,EXTERNE,1,2MM ÉPAIS,MÉT,EXT,STD,ACIER,1,2MM ÉPAIS,ACIER,S/GRADE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.20 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP38DP57
  • N° de modèle du manufacturier M36200.100.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.276 lb

Informations sur le produit

Rondelle de retenue en acier non revêtu, épaisseur de 1,2 mm, paquet de 100. Conforme à la norme DIN6799.

Spécifications techniques

  • Système de mesureMétrique
  • Pour largeur de rainure1.25 mm
  • Épaisseur 1,20mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)