!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,650 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,650 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,650 LB close
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
ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,650 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,650 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49H862
  • N° de modèle du manufacturier CDP-G-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Capacité nominale 650 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Aluminium
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Argent
  • Nb de roues 1
  • Application Convoyeurs tracteurs au sol de l'usine, fabrication, manutention des matériaux, fabrication des métaux, ingénierie et conception, établissements de soins, établissements d'enseignement, enlèvement des déchets, serres, cuisines institutionnelles, blanchisseries commerciales
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Diamètre de roue 4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Ronde
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant CDP-G-1
  • Caractéristiques Réduction de la force de traction et de poussée, protection du plancher, réduction du bruit