!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROULETTE PLAQUE FIXE,NYLON,5PO,1200 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,NYLON,5PO,1200 LB

RWM

ROULETTE PLAQUE FIXE,NYLON,5PO,1200 LB close
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
ROULETTE PLAQUE FIXE,NYLON,5PO,1200 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,NYLON,5PO,1200 LB

RWM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53CF44
  • N° de modèle du manufacturier 65-GTB-0520-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.8 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque
  • Capacité nominale 1 200 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Application Roulettes tout usage industrielles et commerciales, outillage aérospatial, chaînes de montage automobiles, chariots de carrosserie, chariots à moteur, chariots de manutention, chariots à châssis
  • Comprend Roulette complète
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Élastomère
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinc
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement N Degrees de fabricant GTB-0520-08
  • Normes ISO 9001, ICWM