!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROUL AV PLAQUE,250 LB,DIA 3-1/2 PO

ROUL AV PLAQUE,250 LB,DIA 3-1/2 PO

APPROVED VENDOR

ROUL AV PLAQUE,250 LB,DIA 3-1/2 PO close
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
ROUL AV PLAQUE,250 LB,DIA 3-1/2 PO

ROUL AV PLAQUE,250 LB,DIA 3-1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.12 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4W926
  • N° de modèle du manufacturier 4W926
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Roulette à plaque fixe
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 3-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Taille de plaque de roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Finition du cadre Zinguée
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Oui
  • Roue de remplacement GGM1KA89
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Capacité nominale 250 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Configuration des trous, montage latéral C
  • Diamètre de boulon de montage 5/16 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Normes Homologation NSF