!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SAC ORDURES, RÉSISTANT, 39 1/2X53PO, CAP 55 GAL, CA 150

SAC ORDURES, RÉSISTANT, 39 1/2X53PO, CAP 55 GAL, CA 150

ROLLPAK

SAC ORDURES, RÉSISTANT, 39 1/2X53PO, CAP 55 GAL, CA 150 close
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
SAC ORDURES, RÉSISTANT, 39 1/2X53PO, CAP 55 GAL, CA 150

SAC ORDURES, RÉSISTANT, 39 1/2X53PO, CAP 55 GAL, CA 150

ROLLPAK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 100,28 $ / CAISSE de 150

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 1 002,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RPKMXF4053-22C
  • N° de modèle du manufacturier MXF4053-22C
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.06 lb

Informations sur le produit

De taille pratique à 39 1/2 x 53 pouces, avec une capacité de 55 gallons, ces sacs robustes s'intègrent parfaitement dans leurs conteneurs correspondants, ce qui les rend efficaces et un excellent choix pour la réduction des déchets à la source. Ces sacs à ordures sont parfaits pour garder n'importe quel chantier propre, et ils sont livrés en caisse de 150.

Spécifications techniques

  • Couleur Transparent