!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,015PO,POUCE,STANDARD,ACIER,100PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,015PO,POUCE,STANDARD,ACIER,100PQ

ROTOR CLIP

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,015PO,POUCE,STANDARD,ACIER,100PQ close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,015PO,POUCE,STANDARD,ACIER,100PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,015PO,POUCE,STANDARD,ACIER,100PQ

ROTOR CLIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.82 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG5CA13
  • N° de modèle du manufacturier SH-18ST ZD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier galvanisé, épaisseur de 0,015 po, paquet de 100. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue standard
  • Épaisseur0,015 po
  • Pour profondeur de rainure0.006 in
  • FinitionZinc jaune
  • Tolérance de largeur de rainure+0.002 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.018 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,001 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)