!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUTS DE RECHANGE P/BOUCHONS D'OREILLE,FLANGÉ,NRR 23 DB,HAVANE,PETIT,MOUSSE DOUCE

EMBOUTS DE RECHANGE P/BOUCHONS D'OREILLE,FLANGÉ,NRR 23 DB,HAVANE,PETIT,MOUSSE DOUCE

3M

EMBOUTS DE RECHANGE P/BOUCHONS D'OREILLE,FLANGÉ,NRR 23 DB,HAVANE,PETIT,MOUSSE DOUCE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EMBOUTS DE RECHANGE P/BOUCHONS D'OREILLE,FLANGÉ,NRR 23 DB,HAVANE,PETIT,MOUSSE DOUCE

EMBOUTS DE RECHANGE P/BOUCHONS D'OREILLE,FLANGÉ,NRR 23 DB,HAVANE,PETIT,MOUSSE DOUCE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM370TEPM25
  • N° de modèle du manufacturier 370-TEPM-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.049 lb

Informations sur le produit

Conçus pour le bouchon d'oreille tactique Peltor Skull Screw, ces embouts de remplacement sont de petite taille, fauves, en forme de bride et fabriqués en mousse souple. Ils ont un indice de réduction du bruit de 23 décibels.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreilles de remplacement
  • Méthode d'insertionÀ enfoncer
  • Taille des bouchons d'oreillesP
  • Emballage des bouchons d'oreillesSac en vrac
  • SérieTEP-100
  • Couleur de bouchon d'oreilleBeige
  • Forme de bouchon d'oreille Ailettes
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse tendre
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Nb de paires par paquet 1
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande