!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLAQUE FILTRANTE POUR CASQUE DE SOUDEUR,FLEXVIEW,OPTIQUES FONCÉES AUTOMATIQ,POLYCARBONATE,BTE DE 10

PLAQUE FILTRANTE POUR CASQUE DE SOUDEUR,FLEXVIEW,OPTIQUES FONCÉES AUTOMATIQ,POLYCARBONATE,BTE DE 10

SPEEDGLAS

PLAQUE FILTRANTE POUR CASQUE DE SOUDEUR,FLEXVIEW,OPTIQUES FONCÉES AUTOMATIQ,POLYCARBONATE,BTE DE 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PLAQUE FILTRANTE POUR CASQUE DE SOUDEUR,FLEXVIEW,OPTIQUES FONCÉES AUTOMATIQ,POLYCARBONATE,BTE DE 10

PLAQUE FILTRANTE POUR CASQUE DE SOUDEUR,FLEXVIEW,OPTIQUES FONCÉES AUTOMATIQ,POLYCARBONATE,BTE DE 10

SPEEDGLAS

Prix en liquidation :
$74.81 / CAISSE de 10

Votre prix : 149,62 $ / CAISSE de 10

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM04-0260-00
  • N° de modèle du manufacturier 04-0260-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1418
  • Poids à l’expédition 0.885 lb

Informations sur le produit

Cette plaque filtrante de soudage en polycarbonate est destinée à être utilisée avec les systèmes FlexView. Ce filtre de remplacement est doté d'une optique auto-obscurcissante avancée et est disponible en caisse de 10.

Spécifications techniques

  • Article Plaque filtrante en polycarbonate
  • À utiliser avec Systèmes 3M FlexView
  • Normes ANSI Z87.1-2010
  • Compatible avec série Systèmes FlexView
  • Matériau Polycarbonate

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande