!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS ZELIO 230 VAC

RELAIS ZELIO 230 VAC

SQUARE D

RELAIS ZELIO 230 VAC close
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
RELAIS ZELIO 230 VAC

RELAIS ZELIO 230 VAC

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.55 / CHAQUE
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
  • N° article SQDRPF2AP7
  • N° de modèle du manufacturier RPF2AP7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine230 V CA
  • Courant nominal30 A
  • Largeur de goupille plate0,25 po
  • Type d'étanchéitéScellé
  • Capacité des contacts (CA)30 A à 250/277 V (NO)
  • Puissance à 120 VCA1 cv
  • Style de montageRail et bride supérieure DIN
  • Profondeur du corps1,38 po
  • Largeur du corps1,33 po
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Consommation d'énergie4 VA
  • SérieSérie Harmony(TM) RPF Power
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPST-NO
  • Connexion électrique Borne à languette de 1/4 po
  • Nb de goupilles 6
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 20 A à 28 V (NO), 25 A à 28 V (NO)
  • Puissance à 240 VCA 3 HP
  • Méthode de test Pas de bouton
  • Hauteur du corps 2,7 po
  • Puissance diélectrique 1 500 V CA entre contacts avec micro-déconnexion, 2 000 V CA entre les pôles avec base, 4 000 V CA entre bobine et contact avec renforcement
  • À utiliser avec Systèmes automatisés à logique câblée
  • Durabilité d'opération mécanique 5 000 000
  • Courant de fonctionnement 20 A à 28 V CC (NO UL), 25 A à 28 V CC (NO CEI), 30 A à 250 V CA (NO CEI), 30 A à 77 V CA (NO UL)
  • Temps de réponse 25 ms