!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, ALIMENT, 3 PDT,12VCC, VLT BBINE

RELAIS, ALIMENT, 3 PDT,12VCC, VLT BBINE

DAYTON

RELAIS, ALIMENT, 3 PDT,12VCC, VLT BBINE close
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
RELAIS, ALIMENT, 3 PDT,12VCC, VLT BBINE

RELAIS, ALIMENT, 3 PDT,12VCC, VLT BBINE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.56 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EJD1
  • N° de modèle du manufacturier 1EJD1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contact3 DPT
  • Nb de goupilles11
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 277 V
  • Puissance à 120 VCA1/3 HP
  • Style de montageBride latérale
  • Hauteur du corps1,9 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Consommation d'énergie3 W
  • Tension de bobine 12 V CC
  • Connexion électrique Bornes à raccord rapide
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1 cv
  • Profondeur du corps 1,37 po
  • Largeur du corps 1,5 po
  • Maximum Switching Capacity 3 W
  • Série Dayton