!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, CUBE GLACE,SPDT,240VCA,VLT BBINE

RELAIS, CUBE GLACE,SPDT,240VCA,VLT BBINE

DAYTON

RELAIS, CUBE GLACE,SPDT,240VCA,VLT BBINE close
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
RELAIS, CUBE GLACE,SPDT,240VCA,VLT BBINE

RELAIS, CUBE GLACE,SPDT,240VCA,VLT BBINE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.77 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EHE4
  • N° de modèle du manufacturier 1EHE4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Coil Voltage240 V CA
  • Courant nominal15 A
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC)15 À - 28 V
  • Puissance à 240 VCA1 cv
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps1,6 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • SérieSérie L
  • NormesE40944
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact SPDT
  • Nb de goupilles 5
  • Capacité des contacts (CA) 15 A à 120/277 V
  • Puissance à 120 VCA 1/2 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,1 po
  • Largeur du corps 0,53 po
  • Consommation d'énergie 0,9 VA
  • Profondeur hors tout 1,95 po