!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS MONT BRIDER 3PDT 240VOLT BOB

RELAIS MONT BRIDER 3PDT 240VOLT BOB

OMRON

RELAIS MONT BRIDER 3PDT 240VOLT BOB close
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
RELAIS MONT BRIDER 3PDT 240VOLT BOB

RELAIS MONT BRIDER 3PDT 240VOLT BOB

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1YDA8
  • N° de modèle du manufacturier LY3F-AC240
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contact3 DPT
  • Connexion électriqueBorne enfichable
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 120 V
  • Puissance à 120 VCA1/10 HP
  • Style de montageBride supérieure
  • Forme de baseOctal
  • Hauteur du corps1,73 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale104 Degrees F
  • Durabilité d'opération mécanique50 000 000
  • Diamètre de trou de montage3 po
  • Consommation d'énergie0,53 LA
  • SérieSérie LY
  • Tension de bobine 240 V CA
  • Courant nominal 10 A
  • Nb de goupilles 11
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 10 A à 24 V
  • Puissance à 240 VCA 1/2 HP
  • Méthode de test Manuelle
  • Profondeur du corps 1,41 po
  • Largeur du corps 1,25 po
  • Puissance diélectrique 2 000 V CA, 1 000 V CA entre des contacts de même polarité
  • Résistance de l'isolation 100 mégaohms
  • Maximum Switching Capacity 0,53 LA
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Courant de fonctionnement 10 A à 110 V CA (charge résistive), 10 A à 24 V CC (charge résistive), 5 A à 24 V CC (charge inductive), 7,5 A à 110 V CA (charge inductive)
  • Temps de réponse 25 ms
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)