!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAY,DPST-NO,6 PINS,240VAC

RELAY,DPST-NO,6 PINS,240VAC

DAYTON

RELAY,DPST-NO,6 PINS,240VAC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAY,DPST-NO,6 PINS,240VAC

RELAY,DPST-NO,6 PINS,240VAC

DAYTON

Prix en liquidation :
$12.64 / CHAQUE

Votre prix : 50,55 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5Z540
  • N° de modèle du manufacturier 5Z540
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contactDPST-NO
  • Nb de goupilles6
  • Capacité des contacts (CA)40 A à 300 V
  • Puissance à 120 VCA1-1/2 CV
  • Style de montageSurface
  • Hauteur du corps2,3 po
  • À utiliser avecTraitement de l'air, ascenseurs, équipement CVCA, machines-outils
  • SérieSérie Dayton Power
  • Tension de bobine 240 V CA
  • Connexion électrique Pince à vis
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 40 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1-1/2 CV
  • Profondeur du corps 2,5 po
  • Largeur du corps 2,5 po
  • Consommation d'énergie 10 VA