!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAY,40/30 A,5 PINS

RELAY,40/30 A,5 PINS

PICO

RELAY,40/30 A,5 PINS close
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
RELAY,40/30 A,5 PINS

RELAY,40/30 A,5 PINS

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.61 / CHAQUE
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
  • N° article PIC927-11
  • N° de modèle du manufacturier 927-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.121 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Courant nominal40/30 A
  • Type d'étanchéitéScellé
  • Résistance de bobine90 (F) ohms, 360(H) ohms
  • Température minimale de service23 Degrees C
  • SérieSPDT
  • Tension de bobine 12/24 V CC
  • Nb de goupilles 5
  • Capacité des contacts (CC) 12 V CC
  • Température de service maximale 125 Degrees C
  • Minimum Switching Current 30 A