!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS 14 PINS 4PDT

RELAIS 14 PINS 4PDT

OMRON

RELAIS 14 PINS 4PDT close
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
RELAIS 14 PINS 4PDT

RELAIS 14 PINS 4PDT

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ZJ12
  • N° de modèle du manufacturier MY4IN-AC110/120(S)
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal5 A
  • Largeur de goupille plate0,102 po
  • Forme de l'axeRonde
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Capacité des contacts (CC)5 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/6 HP
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps1,1 po
  • Résistance de bobine4 430 ohms
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Consommation d'énergie0,9 VA, 1,1 VA
  • SérieSérie MY
  • Tension d'interruption maximale125 V CC, 250 V CA
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, IMQ, homologué UL, approuvé VDE
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 4PDT
  • Connexion électrique Enfichable
  • Nb de goupilles 14
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 5 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA 1/6 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,42 po
  • Largeur du corps 0,85 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Température minimale de service -67 Degrees F
  • Temps de réponse 20 ms
  • Tension d'entrée (V) 120 V CA
  • Profondeur hors tout 1,67 po
  • Poids 1,23 oz
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)