!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS 14 PINS 4PDT

RELAIS 14 PINS 4PDT

OMRON

RELAIS 14 PINS 4PDT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RELAIS 14 PINS 4PDT

RELAIS 14 PINS 4PDT

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5ZJ11
  • N° de modèle du manufacturier MY4-DC100/110(S)
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais enfichable
  • Tension de bobine110 V CC
  • Courant nominal5 A
  • Largeur de goupille plate0,102 po
  • Forme de l'axeRonde
  • Indicateur d'étatAucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC)1,5 A à 24 V, 3 A à 24 V
  • Puissance à 240 VCA1/6 HP
  • Méthode de testManuelle
  • Hauteur du corps1,1 po
  • Résistance de bobine11 440 ohms
  • Puissance diélectrique1 000 V CA entre contacts de même polarité, 2 000 V CA entre bobine et contact, 2 000 V CA entre contacts de polarité différente
  • Température de service maximale158 Degrees F
  • Température minimale de service-67 Degrees F
  • Temps de réponse20 ms
  • Tension d'entrée (V)110 V CC
  • Profondeur hors tout1,67 po
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, IMQ, homologué UL, approuvé VDE
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 4PDT
  • Connexion électrique Enfichable
  • Nb de goupilles 14
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 0,8 A à 240 V, 3 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA 1/6 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,42 po
  • Largeur du corps 0,85 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent plaqué or
  • Durabilité d'opération électrique 200.000
  • Durabilité d'opération mécanique 100 000 000
  • Consommation d'énergie 0,9 W
  • Série Série MY
  • Tension d'interruption maximale 125 V CC, 250 V CA
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 1,23 oz
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande