!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS 11PIN 3PDT 120VAC CSA

RELAIS 11PIN 3PDT 120VAC CSA

DAYTON

RELAIS 11PIN 3PDT 120VAC CSA close
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
RELAIS 11PIN 3PDT 120VAC CSA

RELAIS 11PIN 3PDT 120VAC CSA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.56 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5YP92
  • N° de modèle du manufacturier 5YP92
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contact3 DPT
  • Nb de goupilles11
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 277 V
  • Puissance à 120 VCA1/3 HP
  • Style de montageBride latérale
  • Hauteur du corps1,9 po
  • Maximum Switching Capacity2 VA
  • SérieDayton
  • Tension de bobine 120 V CA
  • Connexion électrique Borne enfichable
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1 cv
  • Profondeur du corps 1,37 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Consommation d'énergie 2 VA