!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS 11 BROCHES 3PDT

RELAIS 11 BROCHES 3PDT

DAYTON

RELAIS 11 BROCHES 3PDT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAIS 11 BROCHES 3PDT

RELAIS 11 BROCHES 3PDT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.34 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5X841
  • N° de modèle du manufacturier 5X841
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Nb de goupilles11
  • Indicateur d'étatAlerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testPas de bouton
  • Consommation d'énergie2 VA
  • NormesE40944
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 3 DPT
  • Largeur de goupille plate 0,189 po
  • Forme de l'axe Plat
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Série Série C