!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGULATEUR F/C 6MM

REGULATEUR F/C 6MM

LEGRIS

REGULATEUR F/C 6MM close
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
REGULATEUR F/C 6MM

REGULATEUR F/C 6MM

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.99 / CHAQUE
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
  • N° article LGR70100613
  • N° de modèle du manufacturier 70100613
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Nd de directions contrôlées1
  • Orifice de sortie de soupape1/4 po BSPP
  • Plage de pression14,5 à 145 lb/po²
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiquesVanne de réglage de débit
  • Orifice d'entrée de soupape 6 mm Push To Connect
  • Pression nominale max. (vannes) 145 lb/po²
  • Température max. 158 degrés F