!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC ORDURES BLANC,500 UNITES,20 x 22

SAC ORDURES BLANC,500 UNITES,20 x 22

RALSTON

SAC ORDURES BLANC,500 UNITES,20 x 22 close
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
SAC ORDURES BLANC,500 UNITES,20 x 22

SAC ORDURES BLANC,500 UNITES,20 x 22

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.46 / CAISSE de 500
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
  • N° article RSNEP2022RW
  • N° de modèle du manufacturier EP2022RW
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur20 po
  • Épaisseur0,55 mil
  • Charge max.Non évaluée
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé80 % post-consommation
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • Capacité 7 à 10 gal
  • Hauteur 22 po
  • Couleur Blanc
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet Sacs pliés individuellement
  • Légende Sans légende
  • Application Industriel
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)