!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RECHARGES MARQUEURS MECANIQUES BLC

RECHARGES MARQUEURS MECANIQUES BLC

MARKAL

RECHARGES MARQUEURS MECANIQUES BLC close
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
RECHARGES MARQUEURS MECANIQUES BLC

RECHARGES MARQUEURS MECANIQUES BLC

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 4 675,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK96240
  • N° de modèle du manufacturier 96240
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Marqueurs de peinture
  • Matériau de surface pour l'outil de marquage Céramique, tissu, verre, métal, bois, plastique, pierre
  • Matériau de base de l'outil de marquage Peinture
  • Groupe de taille de la pointe de l'outil de marquage Moyen
  • Température max. 150 degrés F
  • Taille d'extrémité M
  • Caractéristiques Idéal pour de nombreuses surfaces, y compris : Lisse, rugueux, rouillé, ou des surfaces sale, les repères sont résistant aux frottement et intempéries, ce qui laisse une marque permanente, Gras, recharges Marqueur d'éliminer les déchets de papier et de crayons gras, gain de temps et d'argent, titulaire maximise utilisation complète de marqueur, titulaire de plastique durable permet d'éviter la casse et conserve les mains et les vêtements propres, l'avancement à bouton-poussoir permet de brancher facilement, d'une seule main, pince pratique permet de stockage et empêche de poche roulant Table de travail
  • Article Marqueurs
  • Type de marqueur Permanent
  • Famille de couleurs de l'outil de marquage Blanc
  • Température min. 0 Degrees F
  • Forme de la pointe de l'outil de marquage Ogive
  • Couleur Blanc