!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE REDUCT,CU FORGE,1-1/2POX3/4POX1-1/2PO

TE REDUCT,CU FORGE,1-1/2POX3/4POX1-1/2PO

NIBCO

TE REDUCT,CU FORGE,1-1/2POX3/4POX1-1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TE REDUCT,CU FORGE,1-1/2POX3/4POX1-1/2PO

TE REDUCT,CU FORGE,1-1/2POX3/4POX1-1/2PO

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1VMD4
  • N° de modèle du manufacturier 611RR 11/2X3/4X11/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de réduction
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord3/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1 5/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord1 5/8 po
  • Températures de service max.400 degrés F
  • Température minimale de service20 degrés F
  • Application Eau potable
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord 1 1/2 po
  • Taille de tube en cuivre côté C du raccord 1 1/2 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 7/8 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té de réduction
  • Normes ASME/ANSI B16.22
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande