!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE REDUCTION,2-1/2 X 2 X 2-1/2PO,FEMELLE

TE REDUCTION,2-1/2 X 2 X 2-1/2PO,FEMELLE

APPROVED VENDOR

TE REDUCTION,2-1/2 X 2 X 2-1/2PO,FEMELLE close
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
TE REDUCTION,2-1/2 X 2 X 2-1/2PO,FEMELLE

TE REDUCTION,2-1/2 X 2 X 2-1/2PO,FEMELLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22JY35
  • N° de modèle du manufacturier 801-292
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de réduction
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A3-7/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2-15/16 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C3-7/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau2-1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage420 lb/po² à 73 Degrees F
  • Bouchon inclusNon
  • Protection incluseNon
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té de réduction
  • Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2-1/2 po
  • Type - côté A Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 2 po
  • Type - côté B Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté C 2-1/2 po
  • Type - côté C Femelle
  • Joint d'étanchéité inclus Non
  • Longueur hors tout 6-1/2 po
  • Plage de température 32 Degrees à 140 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D2467