!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE REDUCT,90,BRONZE MOULE,1-1/4X3/4PO

COUDE REDUCT,90,BRONZE MOULE,1-1/4X3/4PO

NIBCO

COUDE REDUCT,90,BRONZE MOULE,1-1/4X3/4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUDE REDUCT,90,BRONZE MOULE,1-1/4X3/4PO

COUDE REDUCT,90,BRONZE MOULE,1-1/4X3/4PO

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG40F205
  • N° de modèle du manufacturier 707R-LF 11/4X3/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude de réduction
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 1/4 po
  • Matériau de raccordBronze
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord7/8 po
  • Températures de service max.200 degrés F
  • NormesASTM B584 alliage C87850: certifié par un tiers à NSF/ANSI 61 annexe G: normes de conception ASME B16.18
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la dézincification
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 3/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1 3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 351 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude de réduction, 90 Degrees
  • Température minimale de service 20 degrés F
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande