!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD COUDE 90 DEG 1 1/4 X 3/4 PO

RACCORD COUDE 90 DEG 1 1/4 X 3/4 PO

APPROVED VENDOR

RACCORD COUDE 90 DEG 1 1/4 X 3/4 PO close
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
RACCORD COUDE 90 DEG 1 1/4 X 3/4 PO

RACCORD COUDE 90 DEG 1 1/4 X 3/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5P812
  • N° de modèle du manufacturier 510-164HC
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • Classe150
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude de réduction, 90 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude