!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACC REDUCTION,1 X 3/4 PO,AI 304

RACC REDUCTION,1 X 3/4 PO,AI 304

APPROVED VENDOR

RACC REDUCTION,1 X 3/4 PO,AI 304 close
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
RACC REDUCTION,1 X 3/4 PO,AI 304

RACC REDUCTION,1 X 3/4 PO,AI 304

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.13 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2UA87
  • N° de modèle du manufacturier 2UA87
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de réduction
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement
  • Pression de vapeur max.2 500 lb/po² à 350 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Normes ASTM-A-182 (matériau), ANSI/ASME B1.20.1 (filets), ASME B16.11
  • Classe de matériau 304
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)