!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
REDUCTEUR VITESSE 56C 30 - 1

REDUCTEUR VITESSE 56C 30 - 1

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE 56C 30 - 1 close
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
REDUCTEUR VITESSE 56C 30 - 1

REDUCTEUR VITESSE 56C 30 - 1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,197.62 / CHAQUE
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
  • N° article DMD4Z303
  • N° de modèle du manufacturier 4Z303
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.95 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 58
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 875 lb
  • HP d'entrée max. 3/4
  • Couple de sortie à 1/40 HP 3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP 610 po-lb
  • Rotation Marche avant/arrière
  • Roulements Bille
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie 1 po
  • Normes AGMA
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Serpentin, distance centrale 2,06 po
  • Carcasse 56C
  • Rapport nominal 30:1
  • Couple de sortie max. 610 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP 397 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Type de joint Double lèvre
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Hauteur d'arbre de sortie 2-9/32 po