!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
REDUCT C-FACE ANGLE DROIT VITESSE

REDUCT C-FACE ANGLE DROIT VITESSE

DAYTON

REDUCT C-FACE ANGLE DROIT VITESSE close
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
REDUCT C-FACE ANGLE DROIT VITESSE

REDUCT C-FACE ANGLE DROIT VITESSE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $937.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4Z301
  • N° de modèle du manufacturier 4Z301
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 37
  • Poids à l’expédition 24.9 lb

Spécifications techniques

  • Article Réducteur de vitesse
  • Orientation d'arbre Angle droit
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Serpentin, distance centrale 2,06 po
  • Carcasse 56C
  • Rapport nominal 50:1
  • Couple de sortie max. 581 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP 372 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP 581 po-lb
  • Rotation Marche avant/arrière
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Normes AGMA
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 35
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 875 lb
  • HP d'entrée max. 0,5
  • Couple de sortie à 1/40 HP 3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP 581 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Type de joint Double lèvre
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie 1 po