!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DISQUE PAPIER ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 400, ROUGE, 6PO, OXYDE AL, BX 50

DISQUE PAPIER ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 400, ROUGE, 6PO, OXYDE AL, BX 50

3M

DISQUE PAPIER ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 400, ROUGE, 6PO, OXYDE AL, BX 50 close
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
DISQUE PAPIER ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 400, ROUGE, 6PO, OXYDE AL, BX 50

DISQUE PAPIER ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 400, ROUGE, 6PO, OXYDE AL, BX 50

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 50,84 $ / BOÎTE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 305,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM01218
  • N° de modèle du manufacturier 01218
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Ces disques abrasifs rouges avec un style de fixation à crochets et boucles peuvent être utilisés pour le ponçage de l'apprêt et la préparation de la peinture. Chaque disque a un diamètre de 6 pouces, un niveau de grossièreté moyen de 400 grains et une conception de trou sans aspiration. Les disques utilisent un abrasif à base d'oxyde d'aluminium. Ils ont un support un support papier de grammage A. Il y a 50 disques de ponçage par boîte.

Spécifications techniques

  • Article Disque abrasif rouge Hookit(TM)
  • Grain 400
  • Couleur Rouge
  • Poids de l'endos A
  • Série 316U
  • Classe/qualité Moyen