!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DISQUE PAPIER ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 220, ROUGE, 6PO, OXYDE AL, BX 50

DISQUE PAPIER ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 220, ROUGE, 6PO, OXYDE AL, BX 50

3M

DISQUE PAPIER ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 220, ROUGE, 6PO, OXYDE AL, BX 50 close
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
DISQUE PAPIER ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 220, ROUGE, 6PO, OXYDE AL, BX 50

DISQUE PAPIER ABRASIF CROCHET/BOUCLE, S/ VIDE, SUP GRAM A, GRAIN 220, ROUGE, 6PO, OXYDE AL, BX 50

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.60 / BOÎTE de 50
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
  • N° article MMM01221
  • N° de modèle du manufacturier 01221
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1357
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces disques abrasifs avec un type de fixation auto-agrippante pour les bordures à finition rugueuse et la préparation de la peinture. Chaque disque de couleur rouge a un diamètre de 6 pouces, un niveau de grossièreté de grain fin 220 et une conception de trou sans aspiration. Ces disques ont un matériau abrasif en oxyde d'aluminium et un support en papier de grammage A. Il y a 50 disques de ponçage par boîte.

Spécifications techniques

  • Article Disque abrasif rouge Hookit
  • Grain 220
  • Couleur Rouge
  • Poids de l'endos A
  • Série 316U
  • Classe/qualité Moyen