!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC CORDONS,PLAT,14 X 9-1/2PO,2ML,PQ1000

SAC CORDONS,PLAT,14 X 9-1/2PO,2ML,PQ1000

APPROVED VENDOR

SAC CORDONS,PLAT,14 X 9-1/2PO,2ML,PQ1000 close
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
SAC CORDONS,PLAT,14 X 9-1/2PO,2ML,PQ1000

SAC CORDONS,PLAT,14 X 9-1/2PO,2ML,PQ1000

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $348.94 / PAQUET de 1000
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
  • N° article WWG2EWG8
  • N° de modèle du manufacturier 2EWG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 694
  • Poids à l’expédition 21.95 lb

Informations sur le produit

This reclosable poly bag is clear and is made of low density polyethylene (LDPE). It is 2 mil thick and measures 9 1/2 inch width x 14 inch length. In addition, it features a flat pack to dispense the reclosable polyethylene bags.

Spécifications techniques

  • ArticleSac à cordon
  • Matériau du sacPolyéthylène à basse densité (PEBD)
  • Largeur9-1/2 po
  • Caractéristiques du sacStandard
  • Configuration de paquetPaquet plat
  • Type de fermeture du sac Cordon de serrage
  • Épaisseur 2 mil
  • Longueur 14 po
  • Couleur Transparent
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)