!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTALLIQUE, 9X¾X0,050 PO, 6 DENTS/PO, PR BOIS

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTALLIQUE, 9X¾X0,050 PO, 6 DENTS/PO, PR BOIS

LENOX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTALLIQUE, 9X¾X0,050 PO, 6 DENTS/PO, PR BOIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTALLIQUE, 9X¾X0,050 PO, 6 DENTS/PO, PR BOIS

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTALLIQUE, 9X¾X0,050 PO, 6 DENTS/PO, PR BOIS

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.25 / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LNX20587
  • N° de modèle du manufacturier 20587S956R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.21 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative bimétallique mesure 9 po de longueur, ¾ po de largeur et 0,050 po d’épaisseur. Elle possède 6 dents/po qui coupent le bois incrusté de clous. La lame est dotée de la technologie T2 brevetée qui diminue la force de coupe de chaque dent et optimise le retrait des copeaux afin de permettre une coupe efficace sur une vaste gamme de matériaux.

Spécifications techniques

  • Article Lame de scie alternative
  • Matériaux coupés Bois, bois clouté
  • Dents par pouce 6
  • Application - matière principale Bois
  • Longueur de lame 9 po
  • Trait de scie 0,050 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande