!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE,DROITE,SANS COUVERCLE, 20A,BRUN

PRISE,DROITE,SANS COUVERCLE, 20A,BRUN

APPROVED VENDOR

PRISE,DROITE,SANS COUVERCLE, 20A,BRUN close
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
PRISE,DROITE,SANS COUVERCLE, 20A,BRUN

PRISE,DROITE,SANS COUVERCLE, 20A,BRUN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49YZ24
  • N° de modèle du manufacturier CRS20TR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierBrun
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Caractéristiques de résistanceInviolable
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Méthode de câblageCôté
  • Puissance nominale1 HP
  • Type de brideSans bride
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Orientation de la connexion Droit
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Composite
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de prise Double
  • Normes Certifié CSA, spécification fédérale, homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Matériel de montage
  • Marché Commercial