!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE BRIDES 15A L5-15

PRISE BRIDES 15A L5-15

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE BRIDES 15A L5-15 close
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
PRISE BRIDES 15A L5-15

PRISE BRIDES 15A L5-15

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3D168
  • N° de modèle du manufacturier HBL4715C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle verrouillable à bride
  • Courant nominal15 A
  • Type de brideÀ bride
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Forme de la bride Ovale
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Type de montage Affleurant
  • Configuration de prise NEMA L6-15R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Comprend Vis de montage
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C