!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE SHRD MONTAGE SURF 30A 3PH480V

PRISE SHRD MONTAGE SURF 30A 3PH480V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE SHRD MONTAGE SURF 30A 3PH480V close
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
PRISE SHRD MONTAGE SURF 30A 3PH480V

PRISE SHRD MONTAGE SURF 30A 3PH480V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 211,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 423,98 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2730SR
  • N° de modèle du manufacturier HBL2730SR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal30 A
  • Couleur de boîtierGris
  • Type de montageSurface
  • Configuration de prise NEMAL16-30R
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • EnrobéeOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Puissance nominale10 HP
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion et aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Températures de service max.85 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Valox
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG