!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE DUP SURTENTION 20A HG

PRISE DUP SURTENTION 20A HG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE DUP SURTENTION 20A HG close
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
PRISE DUP SURTENTION 20A HG

PRISE DUP SURTENTION 20A HG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $306.65 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL8362SA
  • N° de modèle du manufacturier HBL8362SA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierBleu
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498, UL E2186
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Indice IPIP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • EnrobéeNon
  • Largeur du plastron1,3 po
  • Classe/qualitéQualité hôpital, féd. Spec.
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Voyants lumineuxAlimentation connectée
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Côté
  • Puissance nominale 1 cv
  • Protection contre les surtensions Oui
  • Type de bride Sans bride
  • Hauteur du masque 2,6 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Profondeur hors tout 4 po