!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR DE RECONSTRUCTION

TR DE RECONSTRUCTION

ASCO

TR DE RECONSTRUCTION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR DE RECONSTRUCTION

TR DE RECONSTRUCTION

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,367.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6DYH2
  • N° de modèle du manufacturier 322682
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de reconstruction de vanne
  • ComprendTube d'aspiration, joint d'étanchéité du corps, joint de passage du corps, ensemble du noyau, ressort du noyau, disque, joint d'étanchéité du disque, joint à lèvre, joint de la tige de dosage, piston, ensemble piston, ressort de piston, dispositif de retenue, joint de la base du solénoïde, sous-ensemble de la base du solénoïde
  • MatériauLaiton
  • Compatible avec marqueEmerson
  • Type de produit Trousse de réparation de vanne
  • Compatible avec série 2/2 nouvelle génération, 3/2 nouvelle génération, 4/2 nouvelle génération
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant 8210P100
  • Type de vanne Électrovannes
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande