!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLASSE 230V 5A

CLASSE 230V 5A

CANARM

CLASSE 230V 5A close
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
CLASSE 230V 5A

CLASSE 230V 5A

CANARM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.24 / CHAQUE
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
  • N° article LDRMC5230
  • N° de modèle du manufacturier CN5061-230
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur de commande de ventilateur
  • Tension (V)230
  • Couleur d'interrupteurArgent
  • Hauteur (po)4-1/2
  • Profondeur (po)2-1/2
  • Type Rotatif
  • Intensité max. (A) 5 A
  • Couleur de plaque Argent
  • Largeur (po) 2-3/4
  • À utiliser avec Ventilateurs SD et AX
  • Pays d’origine Hong Kong (sous réserve de modification)