!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANGLE À CLIQUET,CROCHET FIL,STRAPPAK,CHG 1 670 LB,OR/ORANGE SÉC,30 PI X 2 PO,POLY

SANGLE À CLIQUET,CROCHET FIL,STRAPPAK,CHG 1 670 LB,OR/ORANGE SÉC,30 PI X 2 PO,POLY

KINEDYNE

SANGLE À CLIQUET,CROCHET FIL,STRAPPAK,CHG 1 670 LB,OR/ORANGE SÉC,30 PI X 2 PO,POLY close
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
SANGLE À CLIQUET,CROCHET FIL,STRAPPAK,CHG 1 670 LB,OR/ORANGE SÉC,30 PI X 2 PO,POLY

SANGLE À CLIQUET,CROCHET FIL,STRAPPAK,CHG 1 670 LB,OR/ORANGE SÉC,30 PI X 2 PO,POLY

KINEDYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 95,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 477,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KDN513060PAK
  • N° de modèle du manufacturier 513060PAK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.8 lb

Informations sur le produit

Gardez les chrgs lourdes ancrées en place pendant le trnsp à l'aide de cette sngl en poly de 30pi de long et de 2 po de large. éval.e p/ sup.er une chrg trav. max. de 1 670 lb, la sngl dorée est éq.e d'un crch mét. étroit en AC au carbone et d'un cliquet à poignée large en bichromate doré. Enroulez les sngl sup. et les sngl lâches dans le StrapPak en mle synth. orange séc. et fermez la large poignée à cliquet p/ sceller.

Spécifications techniques

  • ArticleSangle d'arrimage
  • CouleurOr
  • Charge d'utilisation 1 670 lb