!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 1 200 LB,CAP CHG DE 400 LB,JNE/RGE,15 X 1 PI,CHROME/VINYLE,PQ 4

SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 1 200 LB,CAP CHG DE 400 LB,JNE/RGE,15 X 1 PI,CHROME/VINYLE,PQ 4

B. ERICKSON

SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 1 200 LB,CAP CHG DE 400 LB,JNE/RGE,15 X 1 PI,CHROME/VINYLE,PQ 4 close
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
SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 1 200 LB,CAP CHG DE 400 LB,JNE/RGE,15 X 1 PI,CHROME/VINYLE,PQ 4

SANGLE À CLIQUET,LÉGER,RUPTURE 1 200 LB,CAP CHG DE 400 LB,JNE/RGE,15 X 1 PI,CHROME/VINYLE,PQ 4

B. ERICKSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.47 / PAQUET de 4
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
  • N° article ESN31418
  • N° de modèle du manufacturier 31418
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.115 lb

Informations sur le produit

Avec une limite de charge de travail de 400 livres et une résistance à la rupture de 1 200 livres, cette sangle d'arrimage à cliquet est idéale pour sécuriser la cargaison sur les camionnettes et les remorques. Cette sangle rouge légère est équipée d'un cliquet chromé plaqué jaune avec des crochets recouverts de vinyle et mesure 15 x 1 pieds. Il comprend quatre sangles et une garantie du fabricant de 90 jours.

Spécifications techniques

  • Ajustement de sangle d'arrimage Cliquet
  • Largeur d'arrimage 1 po
  • Couleur Rouge
  • Comprend 4 Ensemble de Sangles
  • Longueur d'arrimage 15 pi
  • Matériau d'arrimage Polyester
  • À utiliser avec Camionnettes et remorques
  • Longueur de la garantie du fabricant 90 jours contre les défauts de fabrication