!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 15 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, VERT

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 15 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, VERT

NEW PIG

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 15 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, VERT close
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
JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 15 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, VERT

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 15 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, VERT

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $457.71 / CHAQUE
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
  • N° article PIGPLR600
  • N° de modèle du manufacturier PLR600
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141739
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de couvercle de drain
  • Pour dimension de drain maximale9 po LO x 9 po LA
  • MatériauPolypropylène, polyuréthane
  • Température de stockage maximale120 Degrees F
  • Température de stockage minimale0 Degrees F
  • RéutilisableNon
  • SérieCouvercle de drain
  • Épaisseur1/8 po
  • Largeur15 po
  • Couleur Vert
  • Longueur 15 po
  • Exposition maximale à la température du liquide 225 Degrees F pendant jusqu'à 30 min
  • Température maximale 160 Degrees F
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Type de joint Étanchéité parfaite
  • Forme Carrée
  • Résistance aux rayons UV Non