!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
IMPERM A/ VESTE/SALOPET,NON-COT,JN,P

IMPERM A/ VESTE/SALOPET,NON-COT,JN,P

TINGLEY

IMPERM A/ VESTE/SALOPET,NON-COT,JN,P close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
IMPERM A/ VESTE/SALOPET,NON-COT,JN,P

IMPERM A/ VESTE/SALOPET,NON-COT,JN,P

TINGLEY

Prix en liquidation :
$3.71 / CHAQUE

Votre prix : 14,84 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG8PAX3
  • N° de modèle du manufacturier S61317
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Imperméable
  • Matériau PVC
  • Haute visibilité Non
  • Longueur du manteau 31 po
  • Style Combinaison de pluie 3 pièces avec veste, capuche amovible et salopette à bretelles
  • Matériau de doublure PVC
  • Caractéristiques Résistant au vent
  • Capot inclus Oui
  • Nombre de poches à vêtements 0
  • Nombre de poches de pantalon 0
  • Entrejambe 28 po
  • Motif du dos Aucun
  • Taille de poitrine maximale 46 po
  • Type de dos Fermé
  • Taille de poitrine minimale 36 po
  • Type de cheville Bouton-poussoir
  • Genre Pour hommes
  • Comprend des jarretelles Oui
  • Style de couture Soudé
  • Couleur Jaune
  • Style de la capuche Détachable
  • Taille P
  • Type de fermeture de la braguette Bouton-poussoir
  • Doublure incluse Oui
  • Épaisseur 0,2 mm
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Caractéristiques de la capuche Cordon de serrage
  • Type ANSI Non évalué
  • Type de fermeture de l'ouverture de la veste Bouton-poussoir
  • Poids du tissu 4 oz
  • Isolation pour le froid Non
  • Tour de taille maximal 44 po
  • Normes ASTM D6413
  • Tour de taille minimal 32 po
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Comprend Bretelles élastiques
  • Résistance Eau
  • Série S61317