!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON SECURITE IMPERMEABLE,OR FLUO,P

PANTALON SECURITE IMPERMEABLE,OR FLUO,P

TOUGH DUCK

PANTALON SECURITE IMPERMEABLE,OR FLUO,P close
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
PANTALON SECURITE IMPERMEABLE,OR FLUO,P

PANTALON SECURITE IMPERMEABLE,OR FLUO,P

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.46 / CHAQUE
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
  • N° article RICS37411SML-FLOR
  • N° de modèle du manufacturier S37411SML-FLOR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • MatériauPolyester indéchirable 300D
  • TailleP
  • Tour de taille maximal31 po
  • Doublure incluseNon
  • StylePantalon de pluie
  • Caractéristiques100 % polyester 300D indéchirable avec membrane PU, coutures étanchées, imperméable, respirant 5000/5000 MVP/24hr² et finition antigel, matériau réfléchissant 3M Scotchlite avec endos contrasté 4 po, entièrement scellé par couture, conception de détournement de l'humidité sur les poches, taille élastiquée avec cordon de serrage, ouvertures ajustables pour les jambes, conforme lorsqu'il est porté avec un haut de classe 2 avec brassards
  • Poches traversantesOui
  • SérieS37411
  • Type ANSIE
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • RésistanceEau
  • Genre Pour hommes
  • Couleur Vert
  • Type de vêtement Pantalon
  • Poids du tissu 190 g/m²
  • Normes CSA classe 3, niveau 2
  • Tour de taille minimal 29 po
  • Emplacement des poches Poche latérale
  • Classe ANSI 3
  • Tissu respirant Oui
  • Nb de poches externes 2
  • Style de couture Scellé