Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce pantalon imprm org fluo est fabriqué en 100 % poly de 300 deniers a/un revêtement en polyuréthane et a des coutures scellées p/ fournir une protection résistante à l'eau. Il est tle G et est conforme CSA Z96-15, classe 3, niveau 2.
Spécifications techniques
ArticlePantalon imperméable
GenrePour hommes
CouleurOrange
Type de vêtementPantalon
Type de chevilleManchette
StylePantalon de pluie
NormesConforme aux normes ANSI, CSA et minières
Tour de taille minimal36 po
Emplacement des pochesPoche latérale
Classe ANSI3
Tissu respirantOui
RésistanceRésistant à l'eau
MatériauPolyester indéchirable 300D
TailleG
Tour de taille maximal38 po
Doublure incluseNon
Poids du tissu190 g/m²
Fermeture de la tailleÉlastique
CaractéristiquesImperméable ou respirant 5000/5000 MVP/24 hr² et finition antigel, matériau réfléchissant 3M Scotchlite avec endos contrasté 4 po, entièrement scellé, conception de dérivation de l'humidité, taille élastique avec cordon de serrage, ouvertures ajustables au niveau des jambes
Poches traversantesOui
SérieS37411
Type ANSIE
Nb de poches externes2
Style de coutureCollé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca