Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste imprm p/hommes est en poly de 300 deniers a/dblr en filet de nylon et une couture à triple couture, scellée et thermoscellée p/protection coupe-vent et imprm. Elle est de couleur vt fluo a/bande réfléche 2po et a un capuchon amovible, 2 sangles de poitrine p/ badge d'identification/cellulaire/radio, des évents à l'avant et à l'arrière et 2posSsches zippées. Sa taille est TP et elle convient à une poitrine de 38 à 40 po de 33 po long. Elle est conforme CSA Z96-15 classe 2,
Spécifications techniques
ArticleVestes de pluie
StyleVeste
Nb de poches internes3
CouleurVert
MatériauPolyester, polyuréthane
Classe ANSI3
Style de la capucheDétachable
CaractéristiquesPolyester Trilobal indéchirable 300 deniers avec matériau PU pour une résistance supérieure à l'abrasion, à la perforation, à la déchirure et aux accrocs, doubles coutures, coutures étanches et thermosoudées, imperméable et coupe-vent, taille généreuse pour le confort de travail et la ventilation
ÉpaisseurS.O.
Poids du tissu300D
ComprendVentilations multiples à l'avant et à l'arrière, 2 poches de rangement à glissière à l'avant et 1 poche sur la poitrine, deux sangles de poitrine réfléchissantes, bande et fond doublement cousus pour une durabilité supérieure
Style de coutureDouble couture, collée, scellée à chaud
Résistant(e) au ventOui
Type de vêtementVeste
TailleTP
Nb de poches externes3
GenrePour hommes
Haute visibilitéOui
Capot inclusNon
Doublure incluseOui
NormesCSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2, devient Classe 3 lorsqu'il est porté avec une combinaison, ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, configuration WCB/Worksafe/DOT
Matériau de revêtementPolyuréthane
Motif de la bande frontaleDeux sangles de poitrine réfléchissantes