!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MANTEAU HV OPENROAD 150D ORG TG

MANTEAU HV OPENROAD 150D ORG TG

OPEN ROAD

MANTEAU HV OPENROAD 150D ORG TG close
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
MANTEAU HV OPENROAD 150D ORG TG

MANTEAU HV OPENROAD 150D ORG TG

OPEN ROAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.81 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6323JO-XL
  • N° de modèle du manufacturier 6323JO-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Vestes de pluie
  • Taille TG
  • Nb de poches externes 2
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Matériau Polyester
  • Classe ANSI 2
  • Style de la capuche Détachable
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure PU
  • Normes CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2, devient Classe 3 lorsqu'il est porté avec une combinaison, ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, non ignifuge (FR)
  • Poids du tissu 1,65 oz
  • Résistance Vent
  • Résistant(e) au vent Oui
  • Style Veste
  • Nb de poches internes 0
  • Couleur Orange
  • Genre Pour hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Capot inclus Oui
  • Longueur 36 po
  • Taille de poitrine maximale 47 po
  • Caractéristiques Résistant au vent
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Comprend Col en velours côtelé de coton, deux sangles de poitrine pour badge d'identification/téléphone cellulaire/radio, bande réfléchissante de 2 pouces et bande contrastée de 4 pouces
  • Style de couture Double couture, collée, scellée à chaud